3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPW形トルクヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60933215 品番 TPW1565-18TH170
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980

各種配管パイプ、水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットのトルク締めに便利です。

適合トルクハンドルセット:TMW-200NTH トラスコ品番826-5679 材質ハンドル:アルミ合金、アゴ:Cr-V 全長(mm)184 質量(g)1065 有効長(mm)(頭部)170 くわえられる呼び寸法15A〜65A/(直径)Φ20〜88 内径(mm)(コネクタ)Φ18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする