※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェットN形トルクヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 適合トルクハンドルプリセット形:T-45NTK、トルクハンドルデジタル形:DT060-12BN 注文コード60933224 品番RH3N-12TH
参考基準価格(税別)¥10,120 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

ギア数24でラチェット駆動15°です。
爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。
ラチェットN形トルクヘッドです。

材質特殊合金鋼 有効長(mm)57 内径(mm)(コネクタ)Φ12 適合トルクハンドルプリセット形:T-45NTK、トルクハンドルデジタル形:DT060-12BN 厚さ(mm)16 差込角(mm)9.5 全長(mm)75 質量(g)190 トラスコ品番826-5663

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする