トップ工業
トップ工業の トルクレンチ/トルクドライバー
トップ工業の 交換ヘッド類
トップ工業の スパナヘッド
ラチェットN形トルクヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
適合
トルクハンドルプリセット形:T-100NTK、トルクハンドルデジタル形:DT085-15BN、DT135-15BN
注文コード
60933233
品番
RH4N-15TH
参考基準価格(税別)
¥10,520
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ギア数24でラチェット駆動15°です。
爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。
ラチェットN形トルクヘッドです。
材質
特殊合金鋼
有効長(mm)
65
内径(mm)
(コネクタ)Φ15
適合
トルクハンドルプリセット形:T-100NTK、トルクハンドルデジタル形:DT085-15BN、DT135-15BN
厚さ(mm)
16
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
83
質量(g)
220
トラスコ品番
826-5664