住電機器システム
住電機器システムの ビニールテープ
住電機器システムの ビニールテープ一般用途
アサヒPテープ(粘着性ポリエチレン絶縁テープ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60935646
品番
アサヒPテープ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
モノタロウ
¥
269
¥
296
税込
用途
ポリエチレンフィルムの片面に接着性の良い合成ゴム混和物を張り合せたもので、ケーブルの接続および終端処理の絶縁と防水用に適しています。
耐オゾン性・防水性・耐トラッキング性に優れています。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.5
基材
ポリエチレンフィルム
粘着剤
合成ゴム系
主な用途
電気絶縁用
伸び(%)
400以上
体積抵抗率(Ωcm)
10
15
絶縁破壊電圧(kV)
12以上/0.5mm
引張強度(N/25mm)
25.7
粘着力(N/25mm)
25.7
引張強度(N/19mm:参考値)
19.6以上
剥離紙
なし
粘着力(N/19mm)
19.6以上