- 刈払用チップソー ハートフルジャパン 60936836

刈払用チップソー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60936836品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
外径(Φmm)185刃数(p)40穴径(Φmm)25.6寸法(mm)H235×W205×D8質量(g)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60936836
2024-06-19
用途: 草刈り
農・林・水産業

山間部の棚田で石垣の草を刈るのに主に使用しています。
通常のチップソーに比べ小さく軽いので、高い位置まで刈払い機を持ち上げるのが楽で、コード式に比べ固い枝や草を刈るのに便利です。ジズラーサーエアープロと併用して状況により使い分けています。
以前は近所のホームセンターで購入できましたが、現在は置いていないため探していました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする