ハートフルジャパン
ハートフルジャパンの 刈払機
ハートフルジャパンの 一般草刈用カッター/チップソー
電動草刈機専用チップソー
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60936881
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
外径(Φmm)
160
刃数(p)
24
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
20
仕様
チップの埋め込み方:縦埋め込み
寸法(mm)
H235×W205×D8
質量(g)
180
タイプ
両側刃