ハートフルジャパン
ハートフルジャパンの 刈払機
ハートフルジャパンの 一般草刈用カッター/チップソー
草刈チップソー(キビ用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60937012
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
200
刃数(p)
40
穴径(Φmm)
25.6
寸法(mm)
H282×W230×D8
質量(g)
310