NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 研削砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 平形砥石
両頭G砥石 鉄工用A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60941334
品番
JA-6000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
16
穴径(Φmm)
12.7
粒度
#36
砥材
A
用途
鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。
質量(g)
640
砥粒
A
適合材
鉄