SB-9 ポケットセクレタリー アルス 60942095 SB-9 ポケットセクレタリー アルス 60942095 SB-9 ポケットセクレタリー アルス 60942095 SB-9 ポケットセクレタリー アルス 60942095

ポケットセクレタリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60942095 品番SB-9
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

驚異の超薄1.8mm!手帳に挟めてかさばらない名刺サイズの手帳ばさみ。 手帳や財布に入れて携帯できる超薄型の便利鋏です。 高枝鋏から応用した切ったものを落とさない「つかみ機構」付きです。 ほつれた糸や服のタグ、クーポンのカットなど、日常のちょっとした場面で役に立ちます。

全長(mm)90 刃長(mm)35 用途ほつれた糸や服のタグの切断など細かな作業に 材質ステンレス鋼 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【ARS】手帳ばさみ ポケットセクレタリ_(SB-9)_手帳に収納できる超薄型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする