BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード60943627 品番C-NE A777SW
参考基準価格(税別)¥51,150 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

無形系成分を含まない中性タイプで洗浄対象物の材質を損なうことなく広い用途にご使用いただけます。
PRTR、医劇非該当の環境対応型です。

用途機械、車輌、船舶などのメンテナンスに、船舶、車両、機械などのメンテナンス用途に 適合(濃度)原液〜5%(用途や汚れに応じて) トラスコ品番794-4802 材質主成分:界面活性剤、アルコール溶剤 無色〜微黄色 容量(kg)18 pH中性 適合温度(℃)常温〜60 危険物の類別非危険物
注意
※発泡性が高いため、スプレー洗浄に適しません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする