チューブフィッティングミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径M3×0.5 注文コード60946488 品番PL2-M3M
参考基準価格(税別)¥528 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はチューブ外径・管接続口径・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番783-5809 材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ(M3ねじの場合の金属本体:快削鋼+無電解ニッケルメッキ)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 形状エルボ 質量(g)1.4 適合チューブ外径(Φmm)2 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 管接続口径M3×0.5 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類(おねじ)M ねじ規格ミリサイズ 使用流体水/空気 材質(ゴム)NBR 使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする