PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
メインブロック エア取出ポート カップリングモジュール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60946542
品番
QMC20B
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
集中分配等の組立型マニホールドです。
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。
ねじサイズ
組立用:M18×1
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
トラスコ品番
474-5418
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
質量(g)
84
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
ねじの種類
M
材質(ゴム)
NBR
使用真空圧力(kPa)
-100