PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
メインブロック エア取出ポート ユニバーサルブランチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60946558
品番
MHB1408
参考基準価格(税別)
¥968
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
集中分配等の組立型マニホールドです。
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。
ねじサイズ
組立用:M14×1
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1(カップリングモジュールQMC20使用時は0.9)
トラスコ品番
474-4667
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
質量(g)
47
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
ねじの種類
M
材質(ゴム)
NBR
使用真空圧力(kPa)
-100