※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイブ異径ユニオン 12mmX16mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60946576 品番 FR12-16UW
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
使用流体水/圧縮空気/真空 トラスコ品番754-3395 材質本体:難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 形状異径ユニオン 質量(g)37.4 適合チューブ外径(Φmm)12、16 使用温度範囲(℃)-5〜60(圧縮空気)/5〜40(水)/-5〜60(真空) 最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/0.3(水)/-0.1(真空)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする