※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する電動機(kW)5.5(4P)
内容量1台注文コード60946804品番NT16M38N55-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥538,000販売価格(税込)¥582,780販売価格(税別)
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化して簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。
Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。
全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。
量産体制で短納期を実現しました。
Vポンプによる省エネに加え、今回フェザリング回路を追加し省エネ度アップしました。
全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。
固定脚位置が全方向に自由度があります。
タンク上です。