BOLL
BOLLの 工業用潤滑油
BOLLの チェーンソーオイル
水溶性チェーンソーオイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1L)
注文コード
60946977
品番
SC-1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
茶刈機に最適です。
お茶の葉等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので葉等の育成にほとんど影響がないチェーンソー専用オイルです。
水溶性ですので洗濯も簡単です。
ISO粘度グレード
130
適合範囲
チェーンソー
仕様
コック付
寸法(mm)
H230×W86×D75
質量(g)
930
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
水溶性