BOLL
浄化槽専用オイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本(1L)
注文コード
60946986
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑油です。
適合範囲
浄化槽
寸法(mm)
H230×W86×D75
質量(g)
930
容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性