BOLL
BOLLの 工業用潤滑油
BOLLの 摺動面油
エアー工具専用オイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
60946995
品番
EK-1KV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高度に精製した基油に各種添加物を合理的に配合したエアー工具専用高級潤滑油です。
寸法(mm)
H230×W86×D75
質量(g)
930
ISO粘度グレード
32
仕様
コック付
色
透明
使用温度範囲(℃)
-12.5〜+228
容量(L)
1
適合範囲
エアー工具
引火点(℃)
228
粘度
ISO32
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性