生分解チェンソーオイル

(8件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 60947013 品番 BC-4K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球環境にやさしいチェーンソー専用オイルです。

ISO粘度グレード56 適合範囲チェーンソー 仕様コック付 寸法(mm)H290×W135×D155 質量(g)4000 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量4L

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60947652
2021-05-20
用途:
丸太の切断

寒い時期に使わないとソーチェーンが固まるので注意が必要ですが、生分解性オイルなので安心です。

対象商品:
60946961
2021-03-23
用途:
敷地内の樹木の伐採

水道がない地域で、井戸水が生活用水なので、敷地内の森林の伐採時に
環境にやさしい生分解性のオイルはとても安心です。

対象商品:
60947013
2020-03-27
用途:
伐採・玉切り

チェーンソーのエンジンオイルは最上級を使うのにためらいはないが、ソーチェーン用のオイルは安いのでかまわないとも思うのですが、最終的にこれを選ぶことが多いです。も少しでかいのが合っても良いと思います。そのほうが安上がりでしょう。

対象商品:
60946961
2018-03-10
用途:
チェンソーで山林の間伐や玉切りとチェンソー使用の製材時
農・林・水産業

生分解性のチェンソーオイルの在庫が少なくなり探していたら、安価で4リットルのものがあり、試しに購入した1リットルの容器は補充するのに、蓋穴が大きく補充しやすいので選択。ただ、チェンソーに注ぐ時に注入と空気穴用のバルブが緩みやすいのと容器を抑えないと入りにくい点が気になる。

対象商品:
60947652
2017-07-21
用途:
雑木の玉切り

地面が汚染されるのが防げるので安心して作業ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
60947013
2017-02-19
用途:
薪割りのチェーンソーで使用予定

これから使用なので、評価できませんが、コスパは良かったです。

対象商品:
60946961
2015-10-21
用途:
チェーンの潤滑油がわり
農・林・水産業

粘々と糸を引くような感じでいいと思います。

対象商品:
60947013
2014-12-03
用途:
竹伐採
東 様 (農・林・水産業)

バルブ付タンクのため取り回しが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする