BOLL
BOLLの 工業用潤滑油
BOLLの 油圧作動油
万能油圧作動オイル(重荷重用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
60947031
品番
BH-1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
適合範囲
油圧作動
色
無色透明
使用温度範囲(℃)
-12.5〜+178.8
容量(L)
1
引火点(℃)
178.8以上
粘度
ISO46
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
密度(g/cm
3
at15℃)
約0.87
危険物の性状
非水溶性