コンバインオイル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード60947144 品番KO-4K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

農作業時、機械に付着した稲等が水で洗い流せてお手入れが楽です。また、稲等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので稲等の育成にほとんど影響がありません。水溶性ですので洗濯も簡単です。ISOグレード:130危険物の種類:第四類第三石油類危険等級:3

ISOグレード130 寸法(mm)H285×W130×D155 質量(g)3900 容量(L)4 粘度ISO130 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする