2サイクルエンジンオイル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード60947467 品番2CO-4K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。

寸法(mm)H285×W135×D155 青色透明 質量(g)3850 タイプFDグレード 使用温度範囲(℃)-20〜+50 容量(L)4 引火点(℃)80 粘度ISO50 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 密度(g/cm3 at15℃)0.871 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
草刈り機用の混合ガソリン
農・林・水産業

以前使用してたものと比べても全然問題なく、今回で3回目の購入です。

対象商品:
60947467
2023-12-26
用途:
混合ガソリン作成用
有限会社佐藤造園 様 (建設業・工事業)

出し口のあんばいが使い易く計量しやすいくいいと思います。

対象商品:
60947467
2023-07-12
用途:
混合燃料使用の農機具に使用するため
電気・ガス・熱供給・水道業

農機具に合わせた混合比の燃料を作れ重宝している。利用後の容器を利用のため注ぎ口のオプションがあれば良いと思います

対象商品:
60947467
2019-07-17
用途:
草刈り機に使用
卸売・小売業

タンクの形状より使いやすいとの判断で購入。ブリキの4リットル缶に比べると非常に扱いやすい。おすすめします。

対象商品:
60947467
2019-08-18
用途:
草刈り時
碧翠御苑 様

量がちょうどよい。出来れば計量が出来るような仕組みがあればもっと良いが

対象商品:
60947467
2015-11-11
用途:
2サイクル船外機

最初は専用のオイルでは無いので心配でしたが、何ら問題なく使用できました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする