万能マシンオイル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 60947573 品番 BM-4K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。

寸法(mm)H285×W135×D155 質量(g)3850 粘度ISO46 仕様コックつき 引火点(℃)204以上 容量(L)4 適合範囲マシン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60947004
2023-06-13
用途:
駐輪ラックのメンテナンス
建設業・工事業

コンパクトなサイズで
持ち運びも楽、注ぎ口もいい角度で
詰め替えて使用しやすかったです

対象商品:
60947573
2021-05-19
用途:
畳制作機の潤滑油
土屋畳店 様 (製造業)

容器が使いやすいのでいつもこの容器を使っています。(他社製のオイルも)

対象商品:
60947573
2016-09-29
用途:
工業用特殊ミシン油として使用しています。

一般的なミシン油と違い、粘りと弾力があるので焼き付け防止にも効力があります。

1人が参考にしています
対象商品:
60947573
2016-07-12
用途:
機械のチェーン部の給油
サービス業

オイルの色が透明で良い。コック付きで便利

対象商品:
60947573
2013-09-19
用途:
印刷機械

持ち運びにもよく使えやすい

対象商品:
60947573
2013-08-23
用途:
ロールベラーの集中給油に使用
勢戸ファーム 様

給油ノズルの付属を望みます。移し替え作業がしにくかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする