タービン専用オイル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード60947582 品番4LTA-4K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

油圧油、エアーストレーナー、高速軸受に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。

寸法(mm)H285×W135×D155 質量(g)3850 ISOグレード32 容量(L)4 適合範囲タービン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
機械メンテナンス
株式会社シーピー 様 (製造業)

いつも使わせていただいてます。
何も問題なく使えているので今後もまた購入したいと思っています

対象商品:
60947582
2018-08-31
用途:
エアーツールのメンテ

エアーグラインダー修理に使用しています、少し粘度が低すぎる為洗浄効果はありますが。もう少し粘度の高い物を購入したいと思います。

対象商品:
60947582
2015-09-19
用途:
エアーのルブリケーター用オイルとして使用。

小出しで使用するのに非常に使いやすい。

対象商品:
60947582
2015-04-27
用途:
機械の油圧オイルに使用

なめらかで高品質オイルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
この商品のISO粘度を教えて下さい。(VG32?)
回答:
ISOグレードは32となっております。
2人が参考にしています
2013-12-04

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする