プロ用ドリリング&タッピング

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード60947607 品番DT-1K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ステンレス、合金鋼等難削剤の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。
潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さいため仕上り面が美しく加工能力が向上します。
特殊極圧添加剤の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。

寸法(mm)H230×W86×D75 淡黄色透明 質量(g)930 容量(L)1 希釈倍率希釈しない 引火点(℃)100以上 粘度ISO12 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 密度(g/cm3 at15℃)0.88 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60947607
2020-06-03
用途:
旋盤切削にて
TRIP-FACTORY 様

鉄製品と刃物に刷毛塗り塗布して使用しました。かなり使用したチップで切削しましたが、一番びっくりしたのが「切子が熱を持たず、手動切削でも軽く送り」が出来た事です。
他社品で同じ条件で使用していると切子は変色し、刃先もカジリ易く製品に食い込むときもありました。
液体も粘度が強いわけでもないが膜が形成されているのでしょう。
少量の塗布でもしっかり仕事しています。

価格に関しては、金額だけでみたら高く感じると思いますが『1リットル』ですからコスパも悪くないと思います。

先端ノズルが親切です。別容器に小分けするときもこぼれたりしないです。

対象商品:
60947607
2019-10-09
用途:
製造時のタップ加工
株式会社ティーエム製作所 様 (製造業)

使い勝手は非常に現場では好評。価格を以前の物と同様になれば非常にありがたいです。

対象商品:
60947607
2018-12-15
用途:
ドリリング
株式会社吉成産業 様

もう少し粘度が有ればドリルが発熱しても切削効果が落ちないと思う

対象商品:
60947607
2014-09-29
用途:
ステンレスのドリリングタッピング
株式会社伸栄重製作所 様

さらさらしているのでタップにはどうかなと思ったが、逆にそのさらさらが幸いしてキリコの清掃性が良くなって次の加工の時のキリコの邪魔が減ったような気がする。特に小径加工の時に顕著かと思われる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする