プロ用切削油

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード60947616 品番US-1K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

非金属を始め総ての鋼材に対して安心して使用できる万能型

寸法(mm)H230×W86×D75 質量(g)930 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
金属加工に使用
その他業種

リピート購入で金属加工で加工時も問題なく使用しています。

対象商品:
60947616
2024-02-26
用途:
旋盤切削加工

加工作業で安定して使用でき、量も適度にあり置き場に困らない良い商品です。

対象商品:
60947616
2020-03-06
用途:
卓上旋盤とフライスに使ってます
その他業種

ほかの切削油は量が多すぎたり価格が高すぎたり
これは丁度良い価格で量もちょうど良いです
切削油は比較したことないのでわかりませんがまったく問題なく使えてます
良い製品だと思います

1人が参考にしています
対象商品:
60947616
2020-03-19
用途:
バイクパーツ加工
建設業・工事業

アルミパーツにM12の下穴開けとタップに使用。
スムーズなキリの切れ味と冷却に効果あり。
たっぷりの量とリーズナブルな値段で当分持ちそうです。ボール盤で使用する際に、直接給油は大きくやりにくいので小さい空の油入れに入れてやりました。

2023-08-07
用途:
切削加工

最近中蓋が無く、ビニール袋の中に油が漏れてベトベトになっています。

対象商品:
60947616
2019-04-17
用途:
金属の焼き入れ
製造業

特に問題ありません。容器も使いやすく、容量、価格も家で使用しやすい感じでした。

対象商品:
60947616
2018-05-16
用途:
ネジを切る時
堀田 鉄工 様

小型なので、使いやすい!! 滑りも良いので定期注文しています。

対象商品:
60947616
2015-03-08
用途:
卓上フライス盤の切削作業の潤滑

当方ホビー用の使用ですのでとくに不都合はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする