BOLL
BOLLの 工業用潤滑油
BOLLの 切削油
プロ用水溶性切削油
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
60947625
品番
SYS-1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
最も一般的に安心して使用され、ほとんどの切削加工に使用で きる高性能な水溶性切削油です。
寸法(mm)
H230×W86×D75
質量(g)
930
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性