油圧油、エアーストレーナー、高速軸受に巾広い 用途を持った汎用高級潤滑油です。
エアーハイドロシリンダーの作動油、オイルシートの給油として使用無添加なので安心して使えます
キャップを切って使用するもので、残ったものを保存できるよう気になっているので便利です。
ジャッキオイルの代用品で購入しましたよいと思います
バイクのフォークオイル代わりに使用してます。粘度的に問題ないかと思いますが、各自自己責任で使用しましょう。価格もホームセンターより安く満足してます。
ホームセンターで購入できなかったのにモノタロウで迅速に購入できて満足しています。
ルブリケータに入れて使ってますが、価格も安く満足です。
使用頻度の低いエアーインパクトに15〜20ccタービン油を入れ2.3秒回しておくと故障しない。
真空器専用オイルに比べ量もあり安くて満足。友人に紹介しました。