万能マシンオイル

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード60947695 品番BM‐1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。

寸法(mm)H230×W86×D75 質量(g)930 粘度ISO46 仕様コックなし 引火点(℃)204以上 無色透明 適合範囲マシン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60947695 BM‐1N 60947004 BM‐1K 万能マシンオイル BOLL 万能マシンオイル BOLL 1本(1L) 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60947004
2023-06-13
用途:
駐輪ラックのメンテナンス
建設業・工事業

コンパクトなサイズで
持ち運びも楽、注ぎ口もいい角度で
詰め替えて使用しやすかったです

対象商品:
60947573
2021-05-19
用途:
畳制作機の潤滑油
土屋畳店 様 (製造業)

容器が使いやすいのでいつもこの容器を使っています。(他社製のオイルも)

対象商品:
60947573
2016-09-29
用途:
工業用特殊ミシン油として使用しています。

一般的なミシン油と違い、粘りと弾力があるので焼き付け防止にも効力があります。

1人が参考にしています
対象商品:
60947573
2016-07-12
用途:
機械のチェーン部の給油
サービス業

オイルの色が透明で良い。コック付きで便利

対象商品:
60947573
2013-09-19
用途:
印刷機械

持ち運びにもよく使えやすい

対象商品:
60947573
2013-08-23
用途:
ロールベラーの集中給油に使用
勢戸ファーム 様

給油ノズルの付属を望みます。移し替え作業がしにくかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする