チェーンソーオイル(オールシーズンタイプT)

(51件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード60947853 品番C-1NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。
各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。

寸法(mm)H230×W86×D75 質量(g)930 粘度ISO100 適合範囲チェーンソー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60947853 C-1NA 09459721 C-1K チェーンソーオイル(オールシーズンタイプU) BOLL チェーンソーオイル(オールシーズンタイプU) BOLL 1本(1L) 969 税込1,066 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60947853
2023-09-13
用途:
チェーンソーオイルの補充

注ぎやすいのですが、どおしても車に乗せ運ぶことが多いので、容器をネジ式のキャップなどにしてくれると横に倒してもこぼれないなど、ありがたいです。今は他の容器に移し替えて使っています。

対象商品:
60947844
2023-05-06
用途:
チェーンソー作業
製造業

チェーンソーオイルにこだわりはなかったので
価格で選びましたが普通に使えています。
容器にコックが付いてる為 直接給油出来るのは
大変便利で使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60947844
2023-12-08
用途:
ハスクバーナの小型チェーソー
農・林・水産業

以前購入のオイルがなくなった時の予備として購入した。

対象商品:
60947853
2023-06-06
用途:
チェンソーの給油
まつた 様 (その他業種)

垂れ流し給油なので一番安いオイルにしました。高い純正オイルを使う必要はないと思う。

対象商品:
60947844
2022-12-31
用途:
チェーンソーのオイルの補充

オイルの出口が小さいので補充しやすく、開く・閉まるが付いているので使いやすいです。

対象商品:
60947853
2022-11-14
用途:
チェンソーの歯の手入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

2サイクルのエンジンオイルを使用していましたが、試しに購入しました。

対象商品:
60947853
2021-05-14
用途:
剪定作業及び庭木の伐採
その他業種

今回のチェンソー購入は、初めてで有ってどの様な
 オイルが良いのか不明な部分もあり不安であったが
 実際に、作業に使用して使いやすさに満足をしている。

対象商品:
60947853
2022-04-22
用途:
雑木切り
農・林・水産業

普通に使える。キャップが少し締まりづらいのが残念。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする