日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの フレキシブル砥石
グリーンエースゴールド GA-58
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
粒度
120
注文コード
60949692
品番
GA583-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,375
この商品は
粒度
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。
ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。
粒度
120
トラスコ品番
776-9695
厚さ(mm)
3
質量(g)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
19750
シリーズ
グリーンエース
最高周速度
60m/s(3600m/min)
適合材
ステンレス・鉄
外径(mm)
58
穴径(mm)
9.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60949692
GA583-120
19894884
GA583-120
グリーンエースゴールド GA-58
日本レヂボン
1箱(25枚)
¥
8,798
税込
¥
9,678
注文コードが変更になりました