日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの フレキシブル砥石
グリーンエースゴールド GA-58
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
粒度
46
注文コード
60949708
品番
GA583-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,250
この商品は
粒度
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。
ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。
粒度
46
トラスコ品番
776-9709
厚さ(mm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
19750
シリーズ
グリーンエース
最高周速度
60m/s(3600m/min)
外径(mm)
58
穴径(mm)
9.6