BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の マジックディスク・サンディングペーパー
BOSCH(ボッシュ)の クッションパット
ラバーパッド(125mmΦ用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60949787
品番
2608000352
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
用途
125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
仕様
マジック式
トラスコ品番
495-9051
適合機種
ランダムアクションサンダーGEX10.8V-125、GEX10.8V-125、GEX125-1AE
材質
ゴム
質量(g)
130
タイプ
ハード(粗仕上げ)
外径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応