FT-9-B 小物入バック 中林製作所 60949971 FT-9-B 小物入バック 中林製作所 60949971 FT-9-B 小物入バック 中林製作所 60949971

小物入バック

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60949971 品番FT-9-B
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

大型サイズで様々な物を収納可能。大型チョーク型バッグなので、物の出し入れが簡単。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質本体:ナイロン・PP、カラビナ:アルミニウム 寸法(mm)約W150×H195×D100 質量(g)230 適合ベルト幅(mm)50 適合カラビナサイズ(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
スマホや工具入れ
製造業

作業中にこのバックに頻繁に使う工具(測定器含む)を入れておけば、すぐに処理できて便利。ジッパーの下のところにはスマホも入る。

2025-01-10
用途:
現場作業
製造業

以前にも購入していて使い勝手がいいので追加で購入しました。
生地もしっかりしていて、収納するところが多くある為いいろいろな工具が入ります。ベルトにかけて使用していますが中身が落ちることもないです。収納した工具が取り出しやすいというのもプラスです。

1人が参考にしています
対象商品:
60949971
2023-09-17
用途:
ベルトループにぶら下げて、使用。
有限会社南電気商会 様

スプレーを使用して作業する際に、スプレー缶が
スッポリ収まるので、イイ感じです。

細かい物を入れても、手首まで入るので、細かいものでも
取り出しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60949971
2023-12-23
用途:
工事現場の工具入れ
工房都市 様 (建設業・工事業)

ベルトにつけて使用しています。概ね満足ですが、一点、巾着タイプも気に入っていますが、巾着を絞る紐がへたって、ちぎれそうです。もう少し耐久性があればとおもいます。

対象商品:
60949971
2022-02-26
用途:
しゃがんでの作業時
上西 装飾 様 (建設業・工事業)

仕事で作業時 しゃがんでいる時間が長く財布 スマホ 工具を収納するのに大変適してます。

2人が参考にしています
対象商品:
60949971
2021-11-23
用途:
工程を移動しながらメンテなどの際
椿原織物株式会社 様

カラピナの付け根の布部がねじれて中身が落ちてしまうことがあり、やや硬めになるとより
良いと思います。

2人が参考にしています
2021-10-06
用途:
仕事用
その他業種

前回使用していたシザーケースが破けてしまった為、同等品を探してこの商品にたどり着きました。ベルトの幅にも通す事が出来使い勝手もよくて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
60949971
2020-04-06
用途:
農作業
農・林・水産業

摘果ばさみ、カッターナイフ、スマートフォンが持ち歩けて便利でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする