曜日別特売
RF-93 反射ライン付小物ケース 中林製作所 60950154

 

RF-93 反射ライン付小物ケース 中林製作所 60950154
RF-93 反射ライン付小物ケース 中林製作所 60950154

反射ライン付小物ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60950154品番RF-93
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シンプルなデザイン、収納力も抜群なナイロン小物ケース。夜間の作業に便利な反射機能ライン付。表面ははっ水加工を施した厚地ナイロンを採用。携帯電話、ペン類や小物を収納。スタイリッシュなシザーケース型小物入。

材質本体:ナイロン、カラビナ:アルミニウム寸法(mm)約W160×H210×D45質量(g)220適合ベルト幅(mm)50適合カラビナサイズ(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする