F-77 小物ケース 中林製作所 60950942 F-77 小物ケース 中林製作所 60950942 F-77 小物ケース 中林製作所 60950942

小物ケース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60950942 品番F-77
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

強度&耐久性に優れた厚地ナイロン使用。カラビナ&ベルト装着可能。道具差し、携帯電話ポケット付のシザーケース型小物入れ。

材質本体:ナイロン・合成皮革、カラビナ:アルミニウム 寸法(mm)約W140×H185×D55 質量(g)215 適合ベルト幅(mm)50 適合カラビナサイズ(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
メンテナンス作業
株式会社きんでん 様 (建設業・工事業)

入れ物が昔のガラケー仕様なのでつかいづらい。
今時、使えない。

対象商品:
60950942
2018-12-05
用途:
食品加工の仕事で。
卸売・小売業

サイズも良く、使いやすい。また、購入したいと思います。

対象商品:
60950942
2015-08-16
用途:
軽作業用

素材は丈夫で、しっかり縫製してありますので、良い商品だと思います。ポケットが沢山あるので気に入りました。
全面のポケットは小さめなので、携帯はギリギリです。タバコ用の方はiPhone5sていどのスマホなら入ります。
素材に伸縮性が全く無く、マチもほとんど無いので、全体的な収納力は少なめです。メモ帳、ボールペン、マジック、カッター、携帯、スマホ、タバコ…この程度で十分な方に はオススメです。工具入れはなく、完全に軽作業用ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする