低圧ビニールシート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60951677 品番 YS-209-01-01
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽量で柔軟性に優れています。

材質ビニールレザークロス 用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 トラスコ品番466-6569 幅(mm)400 厚さ(mm)0.55 質量(g)220 長さ(m)0.8 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60951677
2024-03-18
用途:
足場内 防護時
協同組合くらしの共生舎 様 (建設業・工事業)

足場内 電線の防護に使用した。 特に不都合は無い。値段も手ごろです。

対象商品:
60951677
2020-04-30
用途:
感電保護
建設業・工事業

取り付けていて安心して作業できる。
マジックの相手も付けてほしかった。
磁石や両面マジックで取り付けた。

対象商品:
60951695
2019-01-22
用途:
配電盤の改造時
建設業・工事業

狭い盤内に、充電部がある場合の養生にシートクリップと共に使用しました。
感電や地絡の予防には必須と思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする