- プロペラ刃 ハンサムグリーン 60951877

プロペラ刃

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚組) 注文コード60951877 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

柔らかい草に適した草刈黒刃です。

材質SKS-5 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255 刃数(p)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60951877 - 29051244 - 草刈用二枚刃 斬丸 草刈用二枚刃 斬丸 1セット(2枚) 1,198
欠品中
税込1,318
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60951877
2018-09-01
用途:
イセキ たすかるに使用
建設業・工事業

既レビューに紹介されているとおり、純正品より肉厚の替え刃です。
肉厚なので純正品より重量がありますが、エンジン出力とのバランスに不具合を感じることはありません。
安心して使える商品です。且つ安価なので十分満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
60951886
2018-10-30
用途:
畑の土手および木の周り
農・林・水産業

石や障害物がある場所は注意が必要だがツルの草などは最適です。一度使うとチップ刃は必要ない。

対象商品:
60951886
2018-03-14
用途:
荒れ地の草刈り
農・林・水産業

二枚刃の厚さには本品の1.8mmの他に1.6mm・1.4mmのバリエーションがあり、
薄くなるほど切れ味が鋭くなるのだが、本品の切れ味も充分に良い。
頑丈さは本品の独壇場。
柔らかい草から、ツル・小枝(5cm程度)までなぎ払うように粉砕してくれる。
草が上に乗りにくく、切れ幅が広い。
作業効率に優れた逸品だと思います。
摩耗して研ぐうちに250mm程度になったときが
軽さと破壊力がバランス良くて一番オイシイところ。
研いで使えば20回以上は使えて超経済的。
二枚刃の持つ危険性はこれが最大なのですが
私はこれを手放せません。

対象商品:
60951877
2018-06-15
用途:
牧草のような長い草を年に3回刈ります。
農・林・水産業

年に3回刈るのですが刈った草が散らばるので次に刈るときに先に刈った草が邪魔にならないです。買って良かったです。ただ、磨耗が少しあるので時々研ぐ必要があります。

対象商品:
60951877
2017-08-10
用途:
ISEKI たすかる にて使用

板厚が薄いとダメなのでコレをチョイス、安くて良い。

対象商品:
60951877
2017-05-23
用途:
草刈
河本土木 様 (建設業・工事業)

飛び石の心配の無い草刈では、チップソーより遙かに早い作業が出来て、作業効率アップに役立っています。

対象商品:
60951877
2017-04-28
用途:
草刈り、特に硬い雑草がある所
サービス業

雑草だけでなく、雑木もある所等で、使用するのですが、とても楽に切れます。刃こぼれしても、簡単に研げる所がいいです。

対象商品:
60951886
2017-04-06
用途:
畑の除草
農・林・水産業

自宅から近いホームセンターにプロペラ刃の販売がなく探していました。気持ちよく刈れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする