※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧プラスチックシート

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60951975 品番 YS-203-24-02
参考基準価格(税別)¥15,380 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。

用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 トラスコ品番466-6551 材質EVA樹脂 幅(mm)800 厚さ(mm)1.5 質量(kg)1.02 長さ(m)1 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60951975
2024-05-05
用途:
高圧機器点検作業
電気・ガス・熱供給・水道業

信頼できるメーカーなので、安心して使っています。使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする