※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

不織布白衣(マジックタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50着) 注文コード 60954687 品番 AFWM-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

不織布製のディスポ白衣です。
マジックテープ付で着脱が容易です。

サイズL 用途研究作業・汚れ作業、工場・施設などの見学者用として 仕様マジックテープタイプ トラスコ品番819-2873 材質ポリプロピレン 質量(kg)4.9 タイプ使い捨てタイプ 胸囲(cm)61 着丈(cm)108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60954687
2023-11-28
用途:
来客の工場内案内時に着用
製造業

安価なので仕方ないと思われますが、かなり薄地で広げた時に折れでしわしわの状態です。本当に使い捨てという感じで、お客様に使っていただくには失礼かもしれません。

対象商品:
60954696
2023-11-09
用途:
食品工場での見学者等用に使用。
あきたセントラルキッチン 様 (医療・福祉・介護関連業)

多少、薄い生地であると感じたものの使用には問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする