※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マックスガード保護服

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 機能通気性、粉じん対策 仕様フード・袖・裾・ウエストゴム入り、ジッパーカバー付 注文コード60954775 品番2400-L
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はサイズ・機能・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
サイズL 仕様フード・袖・裾・ウエストゴム入り、ジッパーカバー付 トラスコ品番819-2957 種別つなぎ 材質SMMS生地 質量(g)180 タイプ使い捨てタイプ 機能通気性、粉じん対策 適応身長(cm)160〜175 適応胸囲(cm)80〜115
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする