※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイブル山内
マックスガード保護服
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1着
サイズ
L
機能
耐水性
仕様
フ、ードひも縛り 袖・ウエスト、ゴム入り、ポケット付(左胸・右尻)、フード紐縛り、袖ゴム入り、裾ゴムなし、ウエストゴム入り、左胸、右尻ポケットあり
注文コード
60954818
品番
2550-L
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・機能・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
仕様
フ、ードひも縛り 袖・ウエスト、ゴム入り、ポケット付(左胸・右尻)、フード紐縛り、袖ゴム入り、裾ゴムなし、ウエストゴム入り、左胸、右尻ポケットあり
トラスコ品番
819-2953
種別
つなぎ
材質
SF生地
質量(g)
170
タイプ
使い捨てタイプ
機能
耐水性
耐水性(mm)
2000以上
適応身長(cm)
160~175
適応胸囲(cm)
80~115
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。