つるもの菜園ネット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60956305 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ゴーヤやヘチマもOK!太糸使用
カットして使用できます

幅(m)0.9 長さ(m)1.8 用途家庭菜園、窓辺の日よけ、プランターに 付属品四隅くくりヒモ付 仕様130mm角目 質量(g)69 線径(Φmm)約2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60956314
2022-06-27
用途:
ゴーヤ用
サービス業

ゴーヤに使っていますが綺麗にツルが巻き付きます.実もたくさん出来て満足です.

対象商品:
60956332
2022-08-07
用途:
ゴーヤ用
合同会社anguru 様 (卸売・小売業)

サイズも適当で、利用しやすかった。
ネットを結ぶひもが入っているので、むすぶひもを別で購入する必要もなく、便利です。

対象商品:
60956323
2021-03-11
用途:
カボチャに
サービス業

まだまだ使用出来ませんが商品が届いて広げて確認した結果は良いですね、場所的に地面にカボチャの蔓を這わす事が出来ないので吊りカボチャを作りたいので網のしっかりしたのが必要だったので、キュウリやエンドウ豆の網では頼りないから購入しました、これで楽に作れると思います。

対象商品:
60956305
2021-05-24
用途:
きゅうりのプランター栽培
金融・保険業

サイズ的にも狭い庭にちょうど良かったです。
ぐらつかないようにするための杭もセット売りだともっと良いと思います。

対象商品:
60956287
2020-06-02
用途:
キュウリ
農・林・水産業

毎年、使っておりますが、使い捨てなので再度お願いしております。

対象商品:
60956323
2019-05-22
用途:
つる物のネット
不動産業

最初の張り方さえ間違わなければとても簡単です。とりあえず最初の出足が肝心です。

対象商品:
60956332
2017-05-13
用途:
キュウリ、ゴウヤの栽培

大変満足しています。今まで、竹等で組んでいましたが、すごく楽ちん。
早く、使えばよかった。

対象商品:
60956332
2015-08-15
用途:
日よけを兼ねた大角豆の育成に購入しました。

ちょっと値段が高いと思いましたが、試しに買ってみました。
糸がしっかりしていて、数年は使い回しが出来そうです。
以前はプラスチックの打ち抜きのような安価なネットを使っていたのですが、成長に従い何時ちぎれるか、といった不安を感じていましたが、これなら安心です。
収穫後の後かたづけが大変かと思いますが、今度からはこれにします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする