曜日別特売
- 樫柄 首長ねじり鎌 鋼付 菊堂 60957251

樫柄 首長ねじり鎌 鋼付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1丁
注文コード
60957251
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)
275×140×65
質量(g)
178

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60957251-60957206-- 首長ねじり鎌 村国 60957206首長ねじり鎌村国1本
¥559
税込¥615
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする