木割オノ

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60957811 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)930 刃長(mm)70 刃幅(mm)40 用途薪割りなど 質量(g)2400 刃部硬度HRC50 材質(柄部) 材質(刃)S45C アズワン品番64-4066-58

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60957811 - 70864836 - 木割オノ TAKAGI(高儀) 木割オノ TAKAGI(高儀) 1個 7,980 税込8,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60957811
2023-04-18
用途:
薪割り

柄の長さ・斧の重さ共に良い感じで刃も問題無く太い薪も割れます。金額的にもお勧めできます。改善点を上げるとすれば2点、その1:斧への柄の差し込み量が少なく見えて不安を感じます。その2:緩み防止の楔(くさび=斧の頭から飛び出し見える物)が柄には刺さっておらず前に差し込まれているだけなので緩み易いかも知れません。刃物なので十分注意してお使いください。

1人が参考にしています
対象商品:
60957811
2023-04-20
用途:
薪割り
農・林・水産業

サイズ、重さは期待通りだったがほかの方のレビューにあったくさびが抜けやすく打ち込みを何度もやった。

1人が参考にしています
対象商品:
60957811
2021-03-26
用途:
バーベキューの際の薪割り

他の用途で使っていないのでそれ以外のことはわからないが、少なくとも薪割りをするにおいては、重さ切れ味ともに申し分ない。値段は、単価自体はもっと安いところはあるかもしれないが、それなりにかさばるので送料無料であることを加味するとトータルでは安いと思う。

対象商品:
60957811
2021-01-21
用途:
薪割り
不動産業

手ごろな価格でしっかり薪割ができる。重量や柄の長さも調度良かったです。

1人が参考にしています
2021-01-27
用途:
薪割り
製造業

持ちやすく切れ味も良かったです。
これなら何でも切れそうです…

対象商品:
60957811
2019-11-09
用途:
薪割
農・林・水産業

使い手が下手で、問題はあるが、切れ味は抜群でした。

対象商品:
60957811
2019-05-15
用途:
薪ストーブの薪づくり

長さも手ごろで素人にも使いやすく満足。
値段も最適。
楔の扱いには注意が必要。一度外れて飛ばしてしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
60957811
2019-01-14
用途:
薪割り
農・林・水産業

20年使っていたオノの柄が折れ、買い替えしました。以前買ったホームセンターには思ったような品がなく、初めてネットで購入しました。切れ味が鋭く、満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする