曜日別特売
SNW-1603-RSF SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用 SANWA(三和電気工業) 60961635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コネクタ形状RSF
内容量1個注文コード60961635品番SNW-1603-RSF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
防水タイプになります。

極数3種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ仕様PCM(プラグオス)とRSF(レセプタクルメス)が勘合トラスコ品番818-9184形状ストレート質量(g)24.97径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10コネクタ形状RSF導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60961635
2020-01-22
用途: クルーザーヨットの室外に設置コネクター
農・林・水産業

出来の良い安心して使用できる製品で、防水用蓋迄別売りで有るのが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする