※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60961644 品番 SNW-1603-RSM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
防水タイプになります。

極数3 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 仕様PCF(プラグメス)とRSM(レセプタクルオス)が勘合 トラスコ品番818-9180 形状ストレート 質量(g)28.04 径(Φmm)(コンタクト)1.6 穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 コネクタ形状RSM 導体断面積(mm2)1.25 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60961635
2020-01-22
用途:
クルーザーヨットの室外に設置コネクター
農・林・水産業

出来の良い安心して使用できる製品で、防水用蓋迄別売りで有るのが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする