SANWA(三和電気工業)
SANWA(三和電気工業)の 電子部品(オンボード)
SANWA(三和電気工業)の 機構部品(電子部品)
SANWA(三和電気工業)の 基板用コネクタ
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 3極
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60961678
品番
SNW-1603-PCF7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
防水タイプになります。
極数
3
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
仕様
PCF(プラグメス)とRSM(レセプタクルオス)が勘合
トラスコ品番
818-9178
形状
ストレート
質量(g)
49.87
径(Φmm)
(コンタクト)1.6
穴径(Φmm)
(はんだ付け)1.7
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
10
コネクタ形状
PCF
導体断面積(mm
2
)
1.25
結合方式
ねじ
ブッシング寸法
添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6〜7)
耐電圧(V/min)
1000