3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子部品(オンボード)
3M(スリーエム)の 機構部品(電子部品)
3M(スリーエム)の 基板用コネクタ
シールドイーサネットケーブル Cat5e対応 FTPタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
0.5
注文コード
60961714
品番
VOL-5EFLB-L0.5-GY-IC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ラッチ折れ防止プロテクタ付で、這い回しがしやすい細径ケーブルです。
環境に優しいLSZH(ロースモークゼロハロゲン)タイプです。
極数
8
用途
FA機器の接続、セキュリティシステム、アミューズメント機器
仕様
より線
トラスコ品番
756-8436
材質
ケーブルシールド:アルミニウムフォイル、ケーブルブーツ:PVC
全長(m)
0.5
直流抵抗
145Ω/km以下 at 20℃
許容曲げ半径(mm)
ジャケット外径の8倍(施工時:外径の4倍)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5000
定格温度(℃)
-20〜60(施工時)
特性インピーダンス(Ω)
100±15(1〜100MHz)