画像準備中

M12片側コネクタケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブルK05 トラスコ品番799-8317 注文コード60962204 品番804000K05M050
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はケーブル・トラスコ品番など31種類から選べます 他の種類を見る

一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。
入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。
ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。

極数4 種類丸型 コンタクト形状メス トラスコ品番799-8317 ケーブル長(m)5 用途制御システム、オンボード照明、FA関連 仕様片側 材質コネクタフェイス:ナイロン6/6、モールド本体:PVC(灰色)、O-リング:NBR(ニトリルゴム)、カップリングナット:黒色エポキシコートダイキャスト亜鉛合金、ケーブル:倉茂電工 KRL-45/CM(灰) 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0〜75 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)4 保護等級IP67 ケーブルK05 ケーブル外径(Φmm)5.3 色(本体) 特性耐油性/難燃性/酷使可動性 適合電線範囲 AWG(#)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする